ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje 2,8 mm

Artikl br.: 309445 2,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 2,8 mm
    Prihvat ET 16
    Standard Tvornička norma
    Vanjski ⌀ D 17 mm
    Ukupna duljina 29 mm
    Aksijalna kompenzacija 0,1 mm
    Radijalna kompenzacija R obrada navoja 0,3 mm
    Radijalna kompenzacija R razvrtavanje 0,05 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309445 2,8
    EAN / GTIN 4045197782823
    Broj proizvođača 309445 2,8

    Opis

    Izvedba:

    Kaljen i brušen.

    Prednost:

    Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih grešaka centra za obradu (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.

    Upotreba:

    Za narezivanje navoja, odnosno razvrtanje na centrima za glodanje i tokarenje.

    Odgovara:

    Sve standardne stezne glave za ER čahure.

    Napomena:

    Stezanje samo za nazivni ⌀. Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu