{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 mm | |
Prihvat | ET 25 | |
Standard | Tvornička norma | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 35 mm | |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,4 mm | |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309447 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197783011 | |
Broj proizvođača | 309447 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 25 | ET 32 | ET 16 |
Vanjski ⌀ D | 26 | 33 | 17 |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ukupna duljina | 35 | 42,5 | 29 |
Nazivni stezni ⌀ d | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |