ER stezna čahura s brtvom 18 mm

Artikl br.: 309001 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309001 18
EAN / GTIN 4045197888754
Broj proizvođača 309001 18

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu