{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309001 9 | |
EAN / GTIN | 4045197888662 | |
Broj proizvođača | 309001 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura s brtvom 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER32 | ER25 | ER16 |
Vanjski ⌀ D | 33 | 26 | 17 |
Ukupna duljina | 40 | 34 | 27,5 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 469 E | 429 E | 425 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |