ER stezna čahura s brtvom, ER32, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

Artikl br.: 309001 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER32
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 469 E
Vanjski ⌀ D 33 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309001 14
EAN / GTIN 4045197888716
Broj proizvođača 309001 14

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura s brtvom, ER32, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

ER stezna čahura s brtvom, ER32, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
51,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER32 ER 32 ER 32
Vanjski ⌀ D 33 mm 33 mm 32,7 mm
Ukupna duljina 40 mm 40 mm 40 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 469 E 469 E 4537 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu