{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309001 19 | |
EAN / GTIN | 4045197888761 | |
Broj proizvođača | 309001 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura s brtvom, ER32, nazivni stezni ⌀ d: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
39,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER32 | ER 32 |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Ukupna duljina | 40 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 469 E | 469 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |