{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309001 11 | |
EAN / GTIN | 4045197888686 | |
Broj proizvođača | 309001 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura s brtvom, ER32, nazivni stezni ⌀ d: 11mm
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER32 | ER25 |
Vanjski ⌀ D | 33 mm | 26 mm |
Ukupna duljina | 40 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 469 E | 429 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |