{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 4 mm | |
Prihvat | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 4008 E | |
Vanjski ⌀ D | 11,3 mm | |
Ukupna duljina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308881 4 | |
EAN / GTIN | 2050001767660 | |
Broj proizvođača | 13711010400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura, ER 11, nazivni stezni ⌀ d: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 11,3 mm | 11,3 mm |
Ukupna duljina | 18 mm | 18 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 4 mm | 4 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4008 E | 4008E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |