{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 2 mm | |
Prihvat | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 4008 E | |
Vanjski ⌀ D | 11,3 mm | |
Ukupna duljina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308881 2 | |
EAN / GTIN | 2050001767622 | |
Broj proizvođača | 13711010200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura, ER 11, nazivni stezni ⌀ d: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
30,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 11 | ER 11 |
Vanjski ⌀ D | 11,3 mm | 11,3 mm |
Ukupna duljina | 18 mm | 18 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4008 E | 4008E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |