{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 1 mm | |
Prihvat | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 4008 E | |
Vanjski ⌀ D | 11,3 mm | |
Ukupna duljina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308881 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767974 | |
Broj proizvođača | 13711010100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
30,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
23,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
Vanjski ⌀ D | 11,3 | 17 | 21 |
Ukupna duljina | 18 | 27,5 | 31,5 |
Nazivni stezni ⌀ d | 1 | 1 | 1 |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4008 E | 426 E | 428 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |