ER stezna čahura, ER 11, nazivni stezni ⌀ d: 4mm

Artikl br.: 308918 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 4 mm
Prihvat ER 11
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4008E
Vanjski ⌀ D 11,3 mm
Ukupna duljina 18 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308918 4
EAN / GTIN 4045197763785
Broj proizvođača 308918 4

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Međudimenzija steznog ⌀ je do 0,5 mm manja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu