Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, oblik ADB 6 mm

Artikl br.: 303480 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀stezanja- D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Prihvat BT 40 kratko
    Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 58 mm
    ⌀ D2 26 mm
    Vanjski ⌀ D 42 mm
    Balluffchip rupe Da
    Provrt za rashladne kanale Ne
    Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303480 6
    EAN / GTIN 4067263265535
    Broj proizvođača 303480 6

    Opis

    Izvedba:

    • Posebno prikladno za vrlo dinamične glodanje.
    • Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) –> robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja čestica, prikladno za sve strategije strojne obrade.
    • S RFID/Balluffchip rupom.
    • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10mm.
    • Moguća primjena redukcijskih čahura.
    • Otporno na temperaturu do 170°C preko 4 sata.
    • Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
    • Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
    • Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

    Upotreba:

    Univerzalno dizajnirano za grube i završne obrade. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

    Opseg isporuke:

    Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (AB) br. art. 308600308802, ključ za povlačni vijak br. art. 308820308835, redukcijske čahure br. art. 302135302187.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu