Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, oblik ADB 16 mm

Artikl br.: 303480 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀stezanja- D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat BT 40 kratko
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 72,5 mm
⌀ D2 38 mm
Vanjski ⌀ D 49 mm
Balluffchip rupe Da
Provrt za rashladne kanale Ne
Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303480 16
EAN / GTIN 4067263265573
Broj proizvođača 303480 16

Opis

Izvedba:

  • Posebno prikladno za vrlo dinamične glodanje.
  • Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) –> robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja čestica, prikladno za sve strategije strojne obrade.
  • S RFID/Balluffchip rupom.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10mm.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.
  • Otporno na temperaturu do 170°C preko 4 sata.
  • Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
  • Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
  • Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Univerzalno dizajnirano za grube i završne obrade. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600308802, ključ za povlačni vijak br. art. 308820308835, redukcijske čahure br. art. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu