{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | BT 30 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vanjski ⌀ D | 46 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava |
Broj artikla | 303471 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239673 | |
Broj proizvođača | 303471 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik AD 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
477,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
604,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
412,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Vanjski ⌀ D | 46 mm | 49,5 mm | 40 mm | 32 mm |
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |
Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidraulička stezna glava |