{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | BT 30 A = 85 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303446 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868619 | |
Broj proizvođača | 303446 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava, uska 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
604,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
477,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
268,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
412,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 18 mm | |||
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |||
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |||
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidraulička stezna glava | Hidraulička stezna glava |