{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | BT 30 A = 85 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303446 10 | |
EAN / GTIN | 4045197868602 | |
Broj proizvođača | 303446 10 |