Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik AD 8 mm

Artikl br.: 303471 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Prihvat BT 30
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik AD
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 55 mm
⌀ D2 28 mm
Vanjski ⌀ D 46 mm
L2 44,5 mm
Navoj M M6
Balluffchip rupe Da
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 63 mm
Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303471 8
EAN / GTIN 4067263239659
Broj proizvođača 303471 8

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • S RFID/Balluffchip rupom.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja = 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Uvodno objašnjenje, tablični prikaz:

Uklj. vijak za podešavanje duljine i šesterokutni ključ s t ručicom.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i završno glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760308802, redukcijske čahure br. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu