Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik AD 16 mm

Artikl br.: 303471 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 16 mm
Prihvat BT 30
Norma prihvata ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblik AD
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
⌀ D2 38 mm
Vanjski ⌀ D 45 mm
L2 47,5 mm
Navoj M M12×1
Balluffchip rupe Da
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 63 mm
Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303471 16
EAN / GTIN 4067263239680
Broj proizvođača 303471 16

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • S RFID/Balluffchip rupom.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja = 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Uvodno objašnjenje, tablični prikaz:

Uklj. vijak za podešavanje duljine i šesterokutni ključ s t ručicom.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i završno glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760308802, redukcijske čahure br. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu