{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 4 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 120 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 17,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 71 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303465 4 | |
EAN / GTIN | 4045197762313 | |
Broj proizvođača | 303465 4 |