{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 120 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303465 20 | |
EAN / GTIN | 4045197868879 | |
Broj proizvođača | 303465 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava, uska 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
579,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
622,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
430,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | PSC 63 |
Norma prihvata | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 | 120 | 80 |
Vanjski ⌀ D | 49,5 | 50 | 49 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |