Hidraulička stezna glava, uska 6 mm

Artikl br.: 303465 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat BT 40 A = 120
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ D3 19,5 mm
Vanjski ⌀ D 49,5 mm
L2 73 mm
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303465 6
EAN / GTIN 4045197762337
Broj proizvođača 303465 6

Opis

Izvedba:

  • Iznimno tanka izvedba (konus od 3°).
  • Idealna svojstva prigušavanja.
  • Moguće aksijalno namještanje duljine.
  • Drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

  • Primjena u izradi alata i kalupa.
  • Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
  • Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, redukcijske čahure br. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu