{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2,5 mm - 16 mm | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 50 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 | TX25 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 303165 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931856 | |
Broj proizvođača | 303165 2,5-16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 40, Stezni raspon: 2,5-16mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
415,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | 98 mm | 110 mm | 95 mm | 106 mm | 106 mm |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Točnost rotacije | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm | ≤ 50 µm | ≤ 20 µm |
Stezni raspon | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje |