Kratka stezna glava za bušenje oblik AD/B 0,5-16 mm

Artikl br.: 303176 0,5-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0,5 mm - 16 mm
Prihvat BT 50
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 20 µm
Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
Vanjski ⌀ D 57 mm
Rezervni odvijač br. 627425 SW 6
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303176 0,5-16
EAN / GTIN 4045197584397
Broj proizvođača 303176 0,5-16

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.
Kružnost vrtnje ≤ 20 µm.
S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.