{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 50 | |
Svojstvo provrta | s provrtom | |
norma steznog vijka | MAS 403 | |
⌀ vijenca D | 38 mm | |
⌀ glave d1 | 23 mm | |
Ukupna duljina | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
navoj M | M24 | |
maksimalni pritezni moment | 150 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 50 | |
Širina ključa | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308795 50 | |
EAN / GTIN | 4045197532794 | |
Broj proizvođača | 308795 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |