Kratka stezna glava za bušenje oblik AD 1-16 mm

Artikl br.: 303172 1-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 1 mm - 16 mm
Prihvat BT 50
Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
Oblik AD
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 20 µm
Maksimalni pritezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Duljina izboja A-dimenzija 106 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 TX25
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303172 1-16
EAN / GTIN 4045197937971
Broj proizvođača 303172 1-16

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.
Kružnost vrtnje ≤ 20 µm.
  • Tanka izvedba.
  • Ciljani prijenos rashladnog sredstva na alat s unutarnjim hlađenjem.
  • Optimalni moment stezanja na alatu.

S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu