{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 20 µm | |
Maksimalni pritezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 | TX25 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 303171 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197937964 | |
Broj proizvođača | 303171 1-16 |