{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 300 mm | |
Vanjski ⌀ D | 78 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 303055 32 | |
EAN / GTIN | 4045197821737 | |
Broj proizvođača | 303055 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za glodače glave antivibracijski 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
746,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
78,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 300 | 50 | 50 |
Oblik | A | ADB | A |
Duljina klina glodalice L4 | 24 | 24 | 24 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Točnost rotacije | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 6 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |