{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 27 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 300 mm | |
Vanjski ⌀ D | 58 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 303055 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821720 | |
Broj proizvođača | 303055 27 |