Specijalni ključ, DIN 6368, za trn ⌀: 27mm

Artikl br.: 309840 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6368
za trn ⌀ 27 mm
Standard DIN 6368
ukupna duljina 225 mm
prikladno za stezni vijak za glodalo M12
Vrsta proizvoda Ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309840 27
EAN / GTIN 4020772044756
Broj proizvođača 44750

Opis

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu