{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | SK 50 kratko | |
Standard | DIN 6357 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 6 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 78 mm | |
Duljina klina glodalice L4 | 24 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 | |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |
Broj artikla | 301097 32 | |
EAN / GTIN | 4062406251970 | |
Broj proizvođača | 301097 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za glodače glave oblik A 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
78,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
746,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 50 | 300 | 50 |
Oblik | A | A | ADB |
Duljina klina glodalice L4 | 24 | 24 | 24 |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Točnost rotacije | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 8000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža | Usadnik glave noža |