{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 52 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 20 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302655 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100216 | |
Broj proizvođača | 302655 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
132,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
82,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 50 A = 100 | BT 40 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 63 |
Vanjski ⌀ D | 52 | 52 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |