{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302655 14 | |
EAN / GTIN | 4062406100186 | |
Broj proizvođača | 302655 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
98,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | 12 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |