{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 8 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302655 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100155 | |
Broj proizvođača | 302655 8 |