Termoskupljajuća stezna glava 3° 3 mm

Artikl br.: 302356 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 3 mm
    Prihvat SK 40 A = 120
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
    Vanjski ⌀ D 14 mm
    ⌀ D2 9 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302356 3
    EAN / GTIN 4045197762702
    Broj proizvođača 302356 3

    Opis

    Izvedba:

    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • S rupom za RFID/Balluff čip.
    • Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).

    Upotreba:

    • Osobito u izradi alata i kalupa.
    • Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
    • Za bušenje, razvrtanje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806. ključ za povlačni vijak br. 308820308835. termostezni produžeci br. 302410, vel. 12/3 i 12/4. Termostezni uređaji br. 354210304450.

    Napomena:

    Nije moguće podešavanje duljine!