Termoskupljajuća stezna glava 6 mm

Artikl br.: 302258 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Prihvat SK 40 A = 160
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
    Vanjski ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302258 6
    EAN / GTIN 4045197288004
    Broj proizvođača 302258 6

    Opis

    Izvedba:

    • Čelik otporan na toplinu.
    • Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • S utorom za RFID / Balluff čip.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
    Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308800, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, termostezni produžeci br. 302410302419. Termostezni uređaji br. 354210354450.