{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 302252 8 | |
EAN / GTIN | 4045197287830 | |
Broj proizvođača | 302252 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
163,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
182,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Prihvat | SK 40 kratko | SK 40 kratko | SK 40 kratko |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 | 80 | 80 |
Vanjski ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |