{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 80 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 18,3 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302089 8 | |
EAN / GTIN | 4062406114824 |