{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 64,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49 mm | |
Korisna duljina L1 | 45,5 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302028 20 | |
EAN / GTIN | 4045197513076 | |
Broj proizvođača | 302028 20 |