Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB 20 mm

Artikl br.: 301287 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ⌀ drške d1 20 mm
    Prihvat SK 50
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
    Vanjski ⌀ D 40 mm
    Balluffchip rupe Da
    Vrsta proizvoda Prhihvat za svrdla

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 301287 20
    EAN / GTIN 4062406104986
    Broj proizvođača 301287 20

    Opis

    Izvedba:

    • Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
    • Kod pritezanja povećani ⌀ sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
    • Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
    • Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
    • S rupom za RFID/Baluff čip.

    Izvedba - Slika:

    WSP puno svrdlo
    Prihvat za alat
    Brušena kontaktna površina
    Oblik ADB

    Upotreba:

    Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

    Odgovara:

    Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, zamjenski vijci br. 309907, 309908.