{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške d1 | 25 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 45 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Prhihvat za svrdla |
Broj artikla | 301287 25 | |
EAN / GTIN | 4062406104993 | |
Broj proizvođača | 301287 25 |