Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama oblik ADB 40 mm

Artikl br.: 301285 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ drške d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške d1 40 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Duljina izboja A-dimenzija 115 mm
Vanjski ⌀ D 60 mm
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Prhihvat za svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301285 40
EAN / GTIN 4062406104979
Broj proizvođača 301285 40

Opis

Izvedba:

  • Položaj zatika s navojem za spuštanje konusa u punom svrdlu pomaknut je za 0,4 mm.
  • Kod pritezanja povećani ⌀ sustava steže se u odnosu na nalijegajuću površinu.
  • Time se dobiva bolji oslonac koji omogućava jači pomak.
  • Visoka koncentričnost zahvaljujući poravnatoj nalijegajućoj površini od 3 µm.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, zamjenski vijci br. 309907, 309908.