{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 1 | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 301155 1 | |
EAN / GTIN | 4045197285874 | |
Broj proizvođača | 301155 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držač alata s MK drškom s klinom, oblik AD 1
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
73,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
41,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 kratko | SK 40 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 | 50 |
Oblik | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Morse konus, unutarnji | 1 | 1 |