{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2 mm - 6 mm | |
Prihvat | SK 40 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300784 2-6 | |
EAN / GTIN | 4045197708373 | |
Broj proizvođača | 300784 2-6 |