Stezna glava za tešku obradu 32 mm

Artikl br.: 300775 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 5
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 32 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 105 mm
Vanjski ⌀ steznih kliješta D 66 mm
Sila stezanja do 900 Nm
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 68 / 75
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300775 32
EAN / GTIN 4045197546982
Broj proizvođača 300775 32

Opis

Izvedba:

  • Manje trenja zbog igličastog ležaja.
  • Zaštićeno antikorozivnim premazom.
  • Otporno na vodu i prašinu.
  • Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.
  • Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806.
Stezna čahura br. 309566309570.