Kombinirana stezna glava, uska oblik ADB 8 mm

Artikl br.: 300422 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 8 mm
    Prihvat SK 40 A = 100
    Standard DIN 6359
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 30,33 mm
    ⌀ D2 15 mm
    ⌀ D3 20 mm
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300422 8
    EAN / GTIN 4045197287618
    Broj proizvođača 300422 8

    Opis

    Izvedba:

    • Tolerancija rupe D1 u H4 (točnije nego DIN).

    Drške tvrdo tokarene (za miran rad!). S RFID/Balluffchip rupom.

    Upotreba:

    Za prihvat alata s cilindričnom drškom prema DIN 1835 oblik B + E i DIN 6535 oblik HB + HE.

    Opseg isporuke:

    Uključuje pritezni vijak s kugličnim zglobom za sustav Weldon i Whistle-Notch te zaustavni vijak.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, rezervni vijak za stezanje 309905 M6, 309905 M8.