Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala 16 mm

Artikl br.: 300276 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 16 mm
    Prihvat SK 40 A = 160
    Standard DIN 6359
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
    Vanjski ⌀ D 48 mm
    Rezervni stezni vijak 309900 16
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 300276 16
    EAN / GTIN 4045197829887
    Broj proizvođača 300276 16

    Opis

    Izvedba:

    GARANT −
    Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min-1.
    S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.
    S otvorom za Balluff/RFID čip.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.