{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 20 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Ukupna duljina | 250 mm | |
Širina noža | 5 mm | |
za provrte od ⌀ | 40 mm | |
maksimalna dubina utora tmaks | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |
Broj artikla | 297120 20 | |
EAN / GTIN | 4045197190673 | |
Broj proizvođača | 297120 20 |