{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 12 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Ukupna duljina | 180 mm | |
Širina noža | 3 mm | |
za provrte od ⌀ | 25 mm | |
maksimalna dubina utora tmaks | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |
Broj artikla | 297120 12 | |
EAN / GTIN | 4045197190659 | |
Broj proizvođača | 297120 12 |