{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 10 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Ukupna duljina | 160 mm | |
Širina noža | 3 mm | |
za provrte od ⌀ | 20 mm | |
maksimalna dubina utora tmaks | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |
Broj artikla | 297120 10 | |
EAN / GTIN | 4045197190642 | |
Broj proizvođača | 297120 10 |