{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške | 16 mm | |
Rezni materijal | HSS E | |
Ukupna duljina | 210 mm | |
Širina noža | 4 mm | |
za provrte od ⌀ | 32 mm | |
maksimalna dubina utora tmaks | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Tokarsko dlijeto |
Broj artikla | 297120 16 | |
EAN / GTIN | 4045197190666 | |
Broj proizvođača | 297120 16 |